マイコン式炊飯器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28659464 品番YJR-DM051(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パンも作れる11種類の炊き分けメニュー搭載のマイコン式3合炊飯器。おしゃれなフラット天面パネル採用。クリーニング機能搭載(お手入れ時、クリーニング機能を使用することでにおいを低減することができます)。内釜・しゃもじ・内ぶた・蒸気口ユニットは丸洗い対応。

用途炊飯ジャー、炊飯器として。新生活、保温、予約、炊き分け、おかゆ、早炊き、米、ご飯、シンプル、おしゃれ。 付属品しゃもじ、しゃもじ(おかゆ用)、計量カップ、電源コード 仕様11種の炊き分けメニュー:白米ふつう、白米やわらかめ、白米かため、省エネ、早炊き、お湯炊き、パン、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み 質量(kg)2.6 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)425 方式炊飯:マイコン式 電源コード(m)約1.2 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×25.8×20.8 消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:91.783、1時間当たりの保温時:8.9、1時間あたりのタイマー予約時:0.507、1時間あたりの待機時:0.559 年間消費電力量(kWh/年)36.73 最大炊飯量白米:3合(0.54L)
取扱説明書:(1.34MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする