用途炊飯ジャー、炊飯器として。新生活、保温、予約、炊き分け、おかゆ、早炊き、米、ご飯、シンプル、おしゃれ。
付属品しゃもじ、しゃもじ(おかゆ用)、計量カップ、電源コード
仕様11種の炊き分けメニュー:白米ふつう、白米やわらかめ、白米かため、省エネ、早炊き、お湯炊き、パン、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み
質量(kg)2.6
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)425
方式炊飯:マイコン式
電源コード(m)約1.2
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×25.8×20.8
消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:91.783、1時間当たりの保温時:8.9、1時間あたりのタイマー予約時:0.507、1時間あたりの待機時:0.559
年間消費電力量(kWh/年)36.73
最大炊飯量白米:3合(0.54L)