トラッシュボックス 折りたたみ Sサイズ (19L)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28659796 品番 TRBP-S(CY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

アウトドアの小物をきれいに収納可能。トラッシュボックスとしても大活躍。
両サイドに圧縮するためのバックルが付いており、コンパクトに折りたためます。
固定用クリップ6か所付きでゴミの分別も可能。ペグホール付き。蓋裏面には収納ポケット付き。

用途収納ボックス、薪入れ、ダストボックス、ごみ箱などに。アウトドア、キャンプ、ギア、収納、ゴミ箱、コンパクト。 材質生地・ベルト:ポリエステル、芯材:ポリプロピレン 質量(kg)0.5 コヨーテ 容量(L)約19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×27 収納時寸法(cm)直径30×高さ4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする