YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAMAZEN(山善)の アウトドア・行楽用品
YAMAZEN(山善)の ファニチャー
タフライト ハイバックチェア
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
28660067
品番
TLHC-01A(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
ゆったり座れるハイバックチェア。肘掛けつきで座り心地アップ。コンパクトに収納が可能。背面にメッシュポケット付き。
用途
アウトドア、キャンプ、バーベキューなど外用の椅子として。アウトドアチェア、ハイバック、持ち運び、軽量。
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
2.85
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×71×86、収納時:110×15×15