フットポンプ式エアベッド

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28660155 品番ABH-SSS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フットポンプ内蔵ですぐに使える、簡易エアベッド。コンパクトサイズでキャンプのテント内でも活躍。
車中泊のフルフラットを快適に。急な来客の宿泊でもすぐに使用可能。
コンパクトに収納でき、持ち運びもラクラク。肌触りのよいベロア調仕上げ。電動ポンプ対応のバルブ付き。

用途キャンプ、アウトドア、車中泊などに。寝具、エアベッド、布団として。Campers Collection/キャンパーズコレクション/寝袋/シュラフ/エアーベッド/ポンプ/内蔵/テント/来客/フットポンプ/緊急時用布団 材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン、ポンプ:ポリウレタン 質量(kg)1.8 カーキ サイズSSS(ショートセミシングル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)198×70×22

商品説明動画

エアベッド 商品紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする