フットポンプ式エアベッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28660189 品番ABH-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フットポンプ内蔵ですぐに使える、簡易エアベッド。コンパクトサイズでキャンプのテント内でも活躍。
車中泊のフルフラットを快適に。急な来客の宿泊でもすぐに使用可能。
コンパクトに収納でき、持ち運びもラクラク。肌触りのよいベロア調仕上げ。電動ポンプ対応のバルブ付き。

用途キャンプ、アウトドア、車中泊などに。寝具、エアベッド、布団として。Campers Collection/キャンパーズコレクション/寝袋/シュラフ/エアーベッド/ポンプ/内蔵/テント/来客/フットポンプ/緊急時用布団 材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン、ポンプ:ポリウレタン 質量(kg)3 カーキ サイズD(ダブル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)198×138×22

商品説明動画

エアベッド 商品紹介

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28660189 ABH-D 21405136 BAB-003(BE) 電動ポンプ式エアベッド YAMAZEN(山善) 電動ポンプ式エアベッド YAMAZEN(山善) 1個 8,498 税込9,348 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする