TCポールテント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28660250 品番TOPS-240K(BE)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

火の粉に強いTC素材を採用。夏は比較的過ごしやすく冬は暖かい空気を逃しにくい。二股ポールにしたことでテント中央部分を有効的に使用可能。
キャノピー部分は3か所ファスナー付きでアレンジ自由。メッシュインナーテント。スカート付きで虫や隙間風の侵入を軽減。
キャリーバッグ付き。ランタンフック付き。

用途キャンプ、バーベキュー、アウトドア、レジャーなどに。タープ/テント/シェルター/ソロテント/日よけ/Campers Collection/キャンパーズコレクション セット内容フライシート、二股ポール、フライポール(短)、フライポール(長)、ランタン用フック、インナーテント、ペグ×14、ガイドロープ×7、ハンマー、キャリーバッグ 材質ポール:スチール、張り材:TC素材(ポリエステル、コットン混紡) ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)240×240×170、収納時:60×20×18
取扱説明書:(0.87MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする