ヘキサゴンタープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28660259 品番RXG-2UV(BE)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンプル構造で簡単設置。野外での日よけの定番。UVプロテクト仕様。収納バック付。

用途キャンプ、バーベキュー、アウトドア、レジャーなどに。タープ/荷物置き/日よけ/Campers Collection/キャンパーズコレクション 材質ポール:グラスファイバー、生地:ポリエステルタフタ185T 質量(kg)3.9 クラシックベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)440×425×230、収納時:65×13×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする