工進
工進の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
工進の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
充電式レシプロソー(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28660435
品番
SRS-180WN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
いろいろな材質の物がズバズバ切れる2WAYレシプロソー
金属・樹脂・木材等の切断が可能
高枝を切るポールタイプと細かな作業が可能なハンディタイプの両用可能
木材用と金属用の日本製刃を採用
用途
枝の切り落としやゴミの裁断に
タイプ
本体のみ
本体質量(kg)
3
調整範囲(mm)
1630〜2130
バッテリー
リチウムイオン
使用電池
PA-332
バッテリー容量(Ah)
2.0
バッテリー電圧(V)
18
材質(刃)
PA-507竹刃 PA-508金属刃
充電時間(分)
約60
電源タイプ
充電式
ストローク数(回/分)
2300
最大切断径(Φmm)
木材60 パイプ50
運転時間(分)
約30
関連資料:
(1.37MB)
取扱説明書:
(2.79MB)
注意
※本製品はバッテリー・充電器は付属していませんので、別途ご用意ください
商品説明動画
KOSHIN スマート2WAYレシプロソー SRS-180W
参考になった