ダイクレ
ダイクレの グレーチング・排水設備商品
ダイクレの グレーチング
スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
溝幅(mm)
250
長さ(mm)
300
耐荷重
T-14
注文コード
28660505
品番
D5MO32-20
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
溝幅・長さ・耐荷重
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
長さ(mm)
300
幅(mm)
995
厚さ(mm)
32
材質/仕上
スチール/溶融亜鉛めっき
質量(kg)
11.9
種類
みぞぶた
溝幅(mm)
250
耐荷重
T-14
注意
※受枠は別途お求めください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません