ダイクレ
ダイクレの グレーチング・排水設備商品
ダイクレの グレーチング
スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
溝幅(mm)
400
長さ(mm)
350
耐荷重
T-20
注文コード
28660548
品番
D5MO44-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,400
この商品は
溝幅・長さ・耐荷重
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
長さ(mm)
350
幅(mm)
995
厚さ(mm)
44
材質/仕上
スチール/溶融亜鉛めっき
質量(kg)
18.7
種類
みぞぶた
溝幅(mm)
400
耐荷重
T-20
注意
※受枠は別途お求めください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28660548
D5MO44-25
28662009
D5MO44-25
スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用)
ダイクレ
1枚
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました