ジェイケイ・プラン
ジェイケイ・プランの 収納家具
ジェイケイ・プランの 本棚・ラック
オープンラック 引き出し付き 本棚 小さめ 脚付き チェスト キャビネット 一人暮らし 北欧 薄型
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28660776
品番
FSI-0001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
6つのデザインと5つのカラーからお選びいただける6デザインキャビネット”Adatto”。
オープン&チェスト。
オープン部分にはディスプレイ、引出しには見せたくないものを収納。
特性
可動棚2枚
背面化粧なし
・脚裏フェルト付き
・アジャスター付き
用途
リビングラック シェルフラック オープン 収納棚 壁面収納 連結ラック カウンター下
色
ナチュラル
材質(本体)
プリント紙化粧合板
組立時間
(目安)(大人2人)お客様組立:30分
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×29.5×90(アジャスター80.5)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません