ジェイケイ・プラン
ジェイケイ・プランの 収納家具
ジェイケイ・プランの 本棚・ラック
オープンラック 引き出し付き 本棚 小さめ 脚付き チェスト キャビネット 一人暮らし 北欧 薄型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28660785
品番
FSI-0001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
6つのデザインと5つのカラーからお選びいただける6デザインキャビネット”Adatto”。
オープン&チェスト。
オープン部分にはディスプレイ、引出しには見せたくないものを収納。
特性
可動棚2枚
背面化粧なし
・脚裏フェルト付き
・アジャスター付き
用途
リビングラック シェルフラック オープン 収納棚 壁面収納 連結ラック カウンター下
色
ホワイト
材質(本体)
プリント紙化粧合板
組立時間
(目安)(大人2人)お客様組立:30分
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×29.5×90(アジャスター80.5)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません