ジェイケイ・プラン
ジェイケイ・プランの 収納家具
ジェイケイ・プランの 本棚・ラック
扉付きキャビネット ガラス扉 木製扉 薄型 スリムラック 脚付き リビング収納 サイドボード コンパクト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28660898
品番
FSI-0004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
6つのデザインと5つのカラーからお選びいただける6デザインキャビネット”Adatto”。
ガラス&扉キャビネット。
ガラス扉部分にはディスプレイ、引出しには見せたくないものを収納。
特性
可動棚大3枚、可動棚小3枚
背面化粧なし
・脚裏フェルト付き
・アジャスター付き
用途
リビング収納 本棚 書棚 cdラック ガラス扉付き 両開き 漫画 文庫本
色
ナチュラル×ホワイト
材質(本体)
プリント紙化粧合板
組立時間
(目安)(大人2人)お客様組立:45分
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×29.5×90(アジャスター80.5)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません