ローボード テレビ台 フラップ収納 引き出し 脚付き モダン 北欧 テレビボード

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ブラウン 注文コード28661047 品番FTV-0015
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

どんなお部屋にも馴染むシンプルなデザインのテレビ台。
フラップ扉で収納物をおしゃれに隠せる優れもの。
スマートな見た目でお部屋もスッキリ。脚付きだからお掃除も楽々。
幅105cmの40型テレビ対応。フラップ扉で隠して収納。
見た目スッキリでお部屋もスッキリ。どんなお部屋にも馴染むシンプルなデザイン。

用途テレビラック avボード 脚付きテレビ台 ハイタイプ リビング収納 tv台 I型 材質[本体]プリント紙化粧合板、[天板・前板]合成樹脂化粧合板(PVC)、[脚]天然木 ブラウン 幅(cm)105 組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:45分 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×34×44.5 特性背面化粧有り・可動棚:1枚・脚は天然木を使用しているため、商品によって色味や木目などの風合いが異なります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする