フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの 建築用パイプ
ステンレス巻パイプ
(1件のレビュー)
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28661284
品番
9.5x1820
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
鉄、ステンレス
長さ(mm)
1820
厚さ(mm)
0.6
規格
9.5×1820
外径D(Φmm)
9.5
仕上
ヘアライン