アルミホイールゴムキャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28661397 品番自在 ブレーキ付 100mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
車輪径(Φmm)100 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)68×68 材質(車輪)ゴム 材質フレーム:鉄、ホイール:アルミ 規格自在、ブレーキ付、100mm 使用荷重(kg)120 全高(mm)132 取付穴(mm)4-Φ11 仕上フレーム:ユニクロメッキ、ホイール:アルマイト ストッパーあり 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする