ダッドウェイ
ダッドウェイの レインウェア・ヤッケ
ダッドウェイの レインウェア
ダッドウェイの ポンチョ
レインポンチョ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28663120
品番
AKSM002900191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
袖が作れるボタンとポケットがついたレインポンチョ。フードは脱げにくいゴム入り。手さげバッグ付き。
用途
かっぱ、ポンチョ、雨具として。キッズ こども レインポンチョ おしゃれ 通園 幼稚園 保育園
色
ドット
サイズ(cm)
90〜100
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
55.5
裄丈(cm)
46
身幅(cm)
80
注意
【お手入れ方法】
※洗濯の際はスナップボタンを留めてください。
※他のものと分けて洗ってください。
※ぬるま湯でやさしく手洗いしてください。
※塩素系漂白剤や蛍光増白剤を含んだ洗剤は使用しないでください。
※柔軟剤は使用しないでください。
※使用後は速やかに水分を取り除いて陰干しを行い、風通しの良い場所に保管してください。