曜日別特売
HA-A20T-W 完全ワイヤレスイヤホン HA-A20T JVCケンウッド 28663436

 

HA-A20T-W 完全ワイヤレスイヤホン HA-A20T JVCケンウッド 28663436
HA-A20T-W 完全ワイヤレスイヤホン HA-A20T JVCケンウッド 28663436
HA-A20T-W 完全ワイヤレスイヤホン HA-A20T JVCケンウッド 28663436
HA-A20T-W 完全ワイヤレスイヤホン HA-A20T JVCケンウッド 28663436
HA-A20T-W 完全ワイヤレスイヤホン HA-A20T JVCケンウッド 28663436
HA-A20T-W 完全ワイヤレスイヤホン HA-A20T JVCケンウッド 28663436
HA-A20T-W 完全ワイヤレスイヤホン HA-A20T JVCケンウッド 28663436
HA-A20T-W 完全ワイヤレスイヤホン HA-A20T JVCケンウッド 28663436
HA-A20T-W 完全ワイヤレスイヤホン HA-A20T JVCケンウッド 28663436
HA-A20T-W 完全ワイヤレスイヤホン HA-A20T JVCケンウッド 28663436

完全ワイヤレスイヤホン HA-A20T

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード28663436品番HA-A20T-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

コロンとした丸いデザインの完全ワイヤレスイヤホン
ずっと手にもっていたくなる、 丸びをおびた優しいデザイン。小さくて軽いイヤホンとコロンとした充電ケース。日常生活に癒しを加える柔らかいカラーを採用しました。
小型軽量(片耳本体約4.2g)かつトレンドのショートスティック型形状で、耳に優しくフィットします。長時間のリスニングも快適に楽しめます。
楽しさがずっと続く、安心の長時間再生合計最大24時間の長時間再生で、 バッテリーを気にせず安心して使えます。(使用条件により異なる)
簡単ペアリングですぐに再生一度ペアリングを完了させておけば、ケースからパッと取り出すだけで電源ON。
使用後はイヤホンを充電ケースに戻すだけで、電源OFFのオートオン/オフ&オートコネクト機能を搭載(接続機器の仕様により、対応していない場合あり)。ソフトタッチで基本操作が行え、日本語音声ガイドで操作をアシストします。
癒される心地よい音ビクターの心地よい音が毎日を彩ります。
楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(NORMAL/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)に切り替えて音楽を楽しめます。
オンライン授業やテレワークもスムーズに左右どちらでも片耳のみでの使用が可能。
本体ワンタッチで行えるマイクミュート機能が便利です。内蔵マイク搭載によりオンライン通話やハンズフリー通話にも活躍します。
雨や水しぶきに強い 防滴仕様のIPX4(JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応)
耳にフィットする、イヤーピース4サイズ小さいサイズも選べるイヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)を付属。
Victorロゴ&ビクター犬のマークの オリジナルステッカーを同封
音声アシスタント機能の起動に対応(接続機器の仕様により、対応していない場合あり)

付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、ステッカー、充電用USBケーブル、充電ケースホワイト質量(g)4.2(イヤホン片耳)、31.5(充電ケース)出力Power Class 1接続方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3充電時間(時間)2(イヤホン)、3(充電ケース)充電方式USB給電保護対応コンテンツ:SCMS-T方式電池使用時間(時間)7(イヤホン)、17(イヤホン+充電ケース)ドライバーユニット(Φmm)6通信距離(m)10(通信距離は目安。使用環境により異なる。)イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする