デジタル土壌酸度計

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28665115 品番SPM-011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!
数値が見やすいデジタル式。60秒でスピード測定!
野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!
140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!

付属品サンドペーパー、アルカリボタン電池3個(テスト電池) 、説明書 測定範囲pH3.5〜9.9(精度±pH0.5) 電源アルカリボタン電池3個 pH酸性:6.9以下、中性:7.0〜7.9、アルカリ性:8.0以上
注意
※本製品は土壌専用の測定器です。液体など土壌以外は測定できません。
※本製品は目安計です。精密な測定が必要な場合は専用の測定器をお求めください。
※測定時、センサーを10cmほど垂直に差し込む必要がります。深さが足りない植木鉢などでは測定できません。
※土壌にセンサーを差し込む際、力を入れすぎないでください。センサーを壊す恐れがあります。
※落としたり、強い衝撃を与えると故障の原因になります。
※小石等が多く含まれる土壌や、ピートモスの土壌は測定することができません。
※石灰が適切にまかれたかどうかを判断するには、土をよく混ぜ、1〜2時間後にそくていしてください。
※本製品は防水ではありません。水にかからないようにご注意ください。
※センサーを刺しっぱなしにしないでください。腐食する恐れがあります。※そのほかパッケージをよくお読みください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28665115
2023-10-25
用途:
我が家の畑の土壌調べ
土田制御 様

購入して早速土壌の酸度を調べてみました。
思っていたより使いやすくあちこち調べてみました。
自分の思っていた場所の酸度の違いが分かってびっくりしました。
また、育てる野菜の酸度の目安表が付属していたので助かります。
価格も安いので他の人にもお勧めしようと思っています。
ありがとう御座いました。

1人が参考にしています
対象商品:
28665115
2020-04-28
用途:
畑への作付け前の土壌酸度確認
その他業種

結論として 満足している。
改善すべきは
1)計器先端部をプラスチック製のカバーで覆わている
  ように見えるのだが、説明書では尖っており従ってこれを取り除こうと
  苦労した。
2)酸度表示部位に7.2と印字していると思い込んで居
 た為これを消そうと何度も擦ってみたが消せなかった。

1)及び2)共に問い合わせにより解決したのだが、説明書に記載して置くの
 が親切

3人が参考にしています
対象商品:
28665115
2020-05-07
用途:
家庭農園
教育・研究機関

土壌酸度計は種類・性能も様々で、価格もピンキリですが、本品は酸度を計測するという目的を果たす上で、コスパ上優れていると思います。事前に十分土壌を湿らせておく必要がある等、多少手間のかかるのがマイナス要素です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする