曜日別特売
- 押すだけシリコーンラップ蓋 オカザキ 28666104

 

- 押すだけシリコーンラップ蓋 オカザキ 28666104
- 押すだけシリコーンラップ蓋 オカザキ 28666104
- 押すだけシリコーンラップ蓋 オカザキ 28666104
- 押すだけシリコーンラップ蓋 オカザキ 28666104

押すだけシリコーンラップ蓋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28666104品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

直径約10cmまでの丸型容器にご使用いただけます。
電子レンジでの加熱、冷蔵庫での保存にも使えて便利です。
カップなどにのせて、真ん中の取っ手部分を押すだけで密閉できます。
洗って繰り返しお使いいただけます。
料理の保存や温め直しに最適です。

材質シリコーンゴム耐熱温度(℃)約210直径(Φmm)約105大きさ耐冷温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする