曜日別特売
- 押すだけシリコーンラップ蓋 オカザキ 28666129

 

- 押すだけシリコーンラップ蓋 オカザキ 28666129
- 押すだけシリコーンラップ蓋 オカザキ 28666129
- 押すだけシリコーンラップ蓋 オカザキ 28666129
- 押すだけシリコーンラップ蓋 オカザキ 28666129

押すだけシリコーンラップ蓋

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)約145
内容量1個注文コード28666129品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

丸型容器にご使用いただけます。
電子レンジでの加熱、冷蔵庫での保存にも使えて便利です。
カップなどにのせて、真ん中の取っ手部分を押すだけで密閉できます。
洗って繰り返しお使いいただけます。
料理の保存や温め直しに最適です。

材質シリコーンゴム耐熱温度(℃)約210直径(Φmm)約145大きさ耐冷温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28666129
2020-05-19
用途: ごはんや汁物の温めに
その他業種

以前から同じ商品の中サイズを愛用していますが、大き目の器にも使いたくなって購入しました。ラップの節約になって便利です。

対象商品 : 28666113
2019-12-09
用途: ごはんや汁物の温めに
その他業種

毎日、ごはんや汁物の温めに使用しています。以前にも購入したのですが、便利なのでリピートしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする