ゴンドラ什器 BR50用オプション 上部パネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ホワイト 注文コード28666744 品番1201-345
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。
上部継ぎ柱(別売)を使って、高さの継ぎ足しが可能です。

セット内容上部連結材×1 上部パネル×1 下用パネル受け×1 接ぎ柱用パネル受け×2 材質パネル:樹脂 連結材:スチール製 粉体塗装 ホワイト 寸法(幅W×高さH)(cm)90×30
注意
※ゴンドラ什器BR50本体・連結の上部に接ぎ柱とともに取り付けていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする