ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
ゴンドラ什器 BR50用オプション 上部パネル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ブラック
注文コード
28666760
品番
1201-3090
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。
上部継ぎ柱(別売)を使って、高さの継ぎ足しが可能です。
セット内容
上部連結材×1 上部パネル×1 下用パネル受け×1 接ぎ柱用パネル受け×2
材質
パネル:樹脂 連結材:スチール製 粉体塗装
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(cm)
90×60
注意
※ゴンドラ什器BR50本体・連結の上部に接ぎ柱とともに取り付けていただきます。