ゴンドラ什器 BR50用オプション 上部ネット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28666839 品番1201-3200
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。
上部継ぎ柱(別売)を使って、高さの継ぎ足しが可能です。

セット内容上部連結材×1 上部パネル×1 下用パネル受け×1 接ぎ柱用パネル受け×2 材質スチール製 粉体塗装 ブラック 寸法(Φmm)3 ピッチ(cm)ネットピッチ:5 寸法(幅W×高さH)(cm)90×60
注意
※ゴンドラ什器BR50本体・連結の上部に接ぎ柱とともに取り付けていただきます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする