ゴンドラ什器 BR50用オプション 壁面固定金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28667085 品番 1201-1185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

ゴンドラ什器BR50片面タイプを壁面で仕様する際、転倒を防止する金具です。背面にコードを通すなどスキマを開けたい時におすすめです。※背面にコードを通せるように什器と壁の間に約14mmのスキマができる仕様です。

材質スチール製 粉体塗装 厚さ(mm)1.6 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×56×42
注意
※1台あたり金具2個以上の仕様をおすすめします。ビスは構造様式により異なりますので付属していません。
※ビスの種類によって必要な工具が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする