ゴンドラ什器 BR50 W90cm用オプション ジャンブルトロッコW90cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28667137 品番 2333-339
販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
セット内容ウレタン製単輪キャスター:直径7.5cm ストッパー付き・無し×各2個 材質スチール製 粉体塗装 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×46.3×50.4
注意
※ゴンドラ什器BR50 W90cm用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする