ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
ゴンドラ什器 BR50 W90cm用オプション ジャンブルトロッコW90cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28667146
品番
2333-351
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
セット内容
ウレタン製単輪キャスター:直径7.5cm ストッパー付き・無し×各2個
材質
スチール製 粉体塗装
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
86.4×46.3×50.4
注意
※ゴンドラ什器BR50 W90cm用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650