- 綿想いめちゃ泡立つパイル綿100%タオル 東和産業 28667154 - 綿想いめちゃ泡立つパイル綿100%タオル 東和産業 28667154 - 綿想いめちゃ泡立つパイル綿100%タオル 東和産業 28667154

綿想いめちゃ泡立つパイル綿100%タオル

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28667154 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

大きめパイルが石鹸やボディソープを取り込むので綿100%素材なのに泡立ちが良いです。
肌触りがふんわりしてやわらかく、お肌をやさしく洗えます。
肌ざわりやわらかめになっております。
こだわりの日本製だから安心安全。

材質綿100% 質量(g)約40 種類タオル 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×100 使用場所浴室 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28667154
2023-09-17
用途:
風呂用に使用しております。
その他業種

綿が100%、日本製なのが、安心しております。
早速、使わせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする