ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
ゴンドラ什器 BR50 W120cm用オプション 幕板付きステージ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28667216
品番
1201-3291
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。
下連結バーの下にステージが入り込むことで、跳ね上げ防止になります。ベース固定金具がステージのズレを防ぎます。
セット内容
スチール棚×1 ベース固定金具×2 キックプレート×1
材質
スチール製 粉体塗装
色
ブラック
耐荷重(kg)
110
棚板厚さ(mm)
27
幕板(mm)
H148
寸法(幅W×奥行D)(cm)
119.8×37.4
注意
※ゴンドラ什器BR50 W120cm用
※什器片面タイプは1セット、両面タイプは2セットお買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650