ゴンドラ什器 BR50 W1200cm用オプション ストッカー(収納ボックス)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ブラック 注文コード28667295 品番1201-596
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。

材質スチール製 粉体塗装 ブラック 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)119.5×34.7×30.8 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)113.1×31.7×20.5
注意
※ゴンドラ什器BR50 W120cm用
※樹脂製単輪キャスター:直径3.8cm(ストッパー無し×4個)
※フタ用の棚はD35cmタイプをお求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥953 / 税込 ¥1,048
北海道地方数量1につき ¥1,558 / 税込 ¥1,714
沖縄地方数量1につき ¥2,424 / 税込 ¥2,666
離島数量1につき ¥2,424 / 税込 ¥2,666

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする