BR50シリーズ スチール製収納ボックス ハイタイプ W120cmタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28667338 品番 1201-11622
販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

引き出し&扉で収納力バツグン。売場以外にレジバックカウンターとしても最適です。作業のしやすい高さ85cmに設定しています。

材質スチール/粉体塗装 ホワイト 幅(cm)119.8 耐荷重(kg)全体:150、天板:30、引き出し:30/個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(引き出し)51.7×35×9 ×2個、(台輪部)116×38.4×10 高さ(cm)85 奥行き(cm)40 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)115.5×33.9×54(下部収納部)
注意
※引き出し&扉付き
※可動棚×1枚付き 棚は25mm間隔で移動できます。裏面は化粧仕上げしています。
※【+】ドライバー必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,189 / 税込 ¥3,508
北海道地方数量1につき ¥5,102 / 税込 ¥5,612
沖縄地方数量1につき ¥8,290 / 税込 ¥9,119
離島数量1につき ¥8,290 / 税込 ¥9,119

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする