(3)ダークブラウン

1637-4730 メラミン木棚セット W90cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 ストア・エキスプレス 28667785 1637-4730 メラミン木棚セット W90cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 ストア・エキスプレス 28667785 1637-4730 メラミン木棚セット W90cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 ストア・エキスプレス 28667785 1637-4730 メラミン木棚セット W90cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 ストア・エキスプレス 28667785 1637-4730 メラミン木棚セット W90cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 ストア・エキスプレス 28667785

メラミン木棚セット W90cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ダークブラウン 注文コード28667785 品番1637-4730
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

キズ・汚れに強い! 食器などの商品陳列にオススメです。
表面がメラミン樹脂で覆われているため、表面硬度が高くキズが付きにくい木棚です。また耐熱性・耐摩耗性・耐汚染性にも優れています。 木口面には2mm厚の樹脂テープを採用し、面取り処理を施すことで、角部の安全性にも配慮しています。
フラッシュ構造を採用。枠組みの隙間に蜂の巣状のペーパーハニカムを挟むことで、強度を保ちつつ、軽量化しています。
ストア・エキスプレスオリジナル什器シリーズ「スタンダードフレーム(SF)」「ベーシックラック(BR)」「リスタプラス」等に対応します。

セット内容木棚×1 ブラケット×2 材質棚:木製 低圧メラミン化粧板 ブラケット:スチール製 クロームメッキ ダークブラウン 耐荷重(kg)30 棚板厚さ(mm)26 寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×30
注意
※スリット芯々58.8/88.8cm兼用
※オリジナル什器 BR50シリーズにご使用いただけます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする