種まき・さし芽の土

(8件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(14L×2袋) 注文コード 28668625 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ピートモスを酸度調整して赤玉土・肥料等を配合した保水性の良い用土。

適合作物種まき・さし芽 仕様天然素材 容量(L)14 寸法(縦×横×高さH)(cm)52×36×10
注意
※直送商品について個人への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24772956
2022-09-06
用途:
来年の春夏花々にうまくいくとよい。

プランターに集中して種まき、双葉がでたら植え替えるので、適当かとおもわれる。

対象商品:
24772947
2021-05-12
用途:
種まき
ピースデリック有限会社 様 (サービス業)

すくすくと育ちました。プランターに移して他の土に混ぜておくと、ひと月ほどで完全に溶け込みます。

対象商品:
24772947
2021-05-04
用途:
種まき用土

ポットに入れる種まき用として良い品質だと思います。発芽率は最近の種はとてもよいので他の用土と比べても差がありませんが,水持ちは若干良いような気がします。

対象商品:
24772956
2020-12-06
用途:
種まき用土
その他業種

使い勝手の良い種まき用、使用する1時間前に水を含ませると発芽も良く安心して種が播ける。種子代金が年々高くなるので清潔な土、保水性排水性の良い土が発芽率を向上させる。次回も購入したい。

対象商品:
24772947
2020-02-14
用途:
ネギの種蒔きの際に覆土に使用
その他業種

畑の土と良く馴染んで保水性も良さそうです。ポット苗作りにも使ってみたい。

対象商品:
24772965
2020-09-24
用途:
野菜苗作りに
その他業種

野菜苗作りに使いました。ちょっと好みじゃなかったので、再購入はないかなと思います。

対象商品:
24772947
2019-02-25
用途:
種まき時

少量で使いかけが蓋つきのバケツにそのまま保管でき便利。梱包も以前はこのまま段ボールに入って袋が破れ箱の中に土が出てしまっていたことがあったが、現在は一袋づつビニール袋に梱包されている。
ただもう少し値段が安ければと思います。

対象商品:
24772956
2019-03-07
用途:
種まき、さし芽
その他業種

土がすごく乾燥していた。
水を撒いてもなかなかしみ込んでいかず、むしろ表面の砂が浮いて流れて出ていってしまった。
全体が湿るまで何度か散水が必要だった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする