硬質鹿沼土

(5件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(14L×2袋) 注文コード 28668720 品番 14L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

栃木県鹿沼地方、北部産の硬質原料を使用

仕様粉抜き良品 容量(L)14 寸法(縦×横×高さH)(cm)53×37×10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24771014
2022-06-30
用途:
多肉植物の植え替えに
サービス業

多肉植物の土として、ボラ土・赤玉土・と混ぜて使用している。水やりのポイントが色で判断することができ、硬質のため使い勝手が良い。

2人が参考にしています
対象商品:
24771014
2021-04-12
用途:
土壌改良、挿し木

粒度のばらつきはあるが気にならない程度。 コストパフォーマンスの良さは感じる。

2人が参考にしています
対象商品:
24771014
2020-07-25
用途:
粒が揃ってないところがいい。腐葉土によく馴染みます。
その他業種

粒が揃ってないところがいい。腐葉土によく馴染みます。

2人が参考にしています
対象商品:
24771014
2020-04-14
用途:
園芸用の土に
その他業種

鹿沼土も大粒や小粒に選別された商品もありますが敢えてこちらを購入。
かなり大粒から細粒まで混ざっているので篩にかけて自分で選別して用途に合わせて使っています。
私にはとても便利で今回2回目の購入です。
次もこちらを購入すると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
24771014
2019-07-29
用途:
家の庭先に
農・林・水産業

家の花壇にまいたり、植木鉢の上にと幅広く。。
重いし家の庭先までもってきて頂くって本当にうれしいです。
またお願いします。ありがとうございました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする