赤玉土 小粒

(42件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(16L×2袋) 注文コード 28669115 品番 16L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。
通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。

寸法(縦×横×高さH)(cm)55×36×9 容量(L)16 仕様粉抜き良品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24770847
2026-01-25
用途:
化粧土
製造業

水をかけると色が濃くなって絞まります
乾燥状態が分かりやすいので助かってます

対象商品:
24770874
2025-08-19
用途:
家庭菜園
その他業種

ポット栽培、庭の畑に混ぜ込みました。きれいに揃った赤玉です。袋が小さいので重さを感じないで作業できました。もっと使うならホームセンターで売ってる赤玉を買います。

2025-04-02
用途:
植え付け土用、挿し木用
個人 様

今年はツツジ苗木を沢山購入し、プランターの元土整備に使用。いずれはツツジが花を終えて安定したら、挿し木用に用いる予定。雑物混入ないきれいな品でした。

対象商品:
24770847
2024-10-30
用途:
観葉植物栽培
自動車・二輪車・自転車関連業

個人が使う分には丁度良いサイズで助かりました。
何所に行っても大サイズしか無く困ってモノタロウさんを探したらこのサイズが出ていました。

対象商品:
24770874
2024-11-30
用途:
園芸用土に混ぜて球根等の植えつけをしました。
その他業種

配送していただき、ホームセンターの価格と比較しても同程度で経済的でした。また球根は順調に芽が出てきました。

対象商品:
24770874
2023-09-14
用途:
観葉植物の植え替え

店売りの培養土に少し混ぜるために買いました。
みじんがほとんど出ない素晴らしい状態のものが届きました。

対象商品:
24770874
2023-12-28
用途:
自家菜園
その他業種

ホームセンターで購入するより安く、商品の品質も間違いありません。

対象商品:
24770874
2022-09-29
用途:
挿し芽用の土及び、水を欲しがる植物の土に混ぜるため
農・林・水産業

挿し芽をすることが多いので重宝しています。発根率は高いです。また、植え替えの際にも腐葉土などと混ぜて使っています。女性でも持ちやすい重さのため扱いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする