液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/D-sub、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式/昇降/回転)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28669675 品番XUB2492HSU-B5K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

23.8型液晶ディスプレイ
IPS方式パネル採用
FullHD 1920x1080サポート
応答速度4ms
高さ調整可能、90度画面回転
USBハブ内蔵
DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力
DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subケーブルの3本が標準同梱

付属品HDMIケーブル(1.5m)/ DisplayPortケーブル(1.8m)/ D-Subケーブル(1.5m) / USBケーブル(1.5m)/ オーディオケーブル(1.5m)/ 電源コード(1.8m AC100V用)、スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) 質量(kg)スタンド含む:5.1、スタンド含まず:3.6 電源(V)AC100〜240(50/60Hz)/1.5A 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)標準:15(最大38)、スタンバイモード時:0.5(最大) 適合規格VCCI、PSE 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)539.5×343.0〜493.0×209.5 機能プラグ&プレイ:VESA DDC2B(TM)、チルト(画面角度調整):上向き23°/ 下向き5°、スウィーベル(左右首振り):左右各45°、ピボット(画面縦回転):左右回転各90° コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時) 最大解像度1920×1080(2.1MegaPixels) 表示範囲(mm)水平:527.08×垂直:296.5 保証期間3年間 視野角左右各89° 、 上下各89°(標準) 走査周波数(水平)30.0〜86.0kHz 走査周波数(垂直)55.0〜75.0Hz 応答速度4ms(GtoG) VESAマウント(mm)100×100(VESA規格対応) スピーカー2W×2 動作湿度(%)10〜80(結露なきこと) 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8インチ セキュリティ盗難防止ロック用ホール 保管温度範囲(℃)-20〜60 高さ調節 保管環境湿度:10〜90%(結露なきこと) ヘッドフォン端子対応(Φ3.5mmステレオミニジャック) RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力同期:セパレート同期:TTL、正極性/負極性、映像(アナログ)0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性、映像(デジタル)DisplayPort / HDMI、入力音声信号 1.0Vrms(最大)、音声入力コネクタΦ3.5mmステレオミニジャック グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)水平:0.275、垂直:0.275 対角(mm)605(23.8型)/16:9 動作温度範囲(℃)5〜35 USBタイプUSB2.0 1Up stream:シリーズB / 2Down stream:シリーズA アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS/a-Si TFT アクティブマトリックス 昇降範囲(mm)(高さ調整) 可動範囲:上下150 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)250(標準) 入力コネクタ(アナログ)D-Sub × 1、(デジタル) HDMI × 1 / DisplayPort × 1 角度調節

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28669675
2023-08-29
用途:
PCのサブモニター
SBSロジコム株式会社 様

とても有効的で高効率の作業ができるようになりました。来年にはなるが、横展開を検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする