トライメイト
トライメイトの 内装資材
トライメイトの 壁紙・シート
トライメイトの シート
貼ってはがせる防水リメイクシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(6枚)
注文コード
28669727
品番
TR-RS001-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
家具や壁を簡単アレンジができる木目調シートです。
貼って剥がせるので用途にあった使い方が可能です。
カットする事が可能です。表面は水に濡れても丈夫なPVC製です。
用途
リメイクやデコレーションに
材質
PVC
寸法(mm)
300×150(1枚当たり)
色
グレー
耐熱温度(℃)
約60