トライメイト
トライメイトの 内装資材
トライメイトの 壁紙・シート
トライメイトの シート
貼ってはがせる防水リメイクシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
寸法(mm)
300×150(1枚当たり)
注文コード
28669736
品番
TR-RS001-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
家具や壁を簡単アレンジができる木目調シートです。
貼って剥がせるので用途にあった使い方が可能です。
カットする事が可能です。表面は水に濡れても丈夫なPVC製です。
用途
リメイクやデコレーションに
材質
PVC
寸法(mm)
300×150(1枚当たり)
色
ブラック
耐熱温度(℃)
約60