トライメイト
トライメイトの 内装資材
トライメイトの 壁紙・シート
トライメイトの シート
木目シート 3m
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28669754
品番
TR-RS003-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
家具や壁を簡単アレンジができる木目調シートです。
貼って剥がせるので用途にあった使い方が可能です。
カットする事が可能です。表面は水に濡れても丈夫なPVC製です。
用途
リメイクやデコレーションに
材質
PVC
色
ホワイト
長さ(m)
3
幅(cm)
20
耐熱温度(℃)
約60