Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の シャツ・インナー
Asahicho(旭蝶繊維)の 長袖 シャツ・インナー
Asahicho(旭蝶繊維)の ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ E0015
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28669769
品番
E0015
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
日本製生地使用。 フィールドセンサー(吸汗速乾) ナノアージュ(消臭機能)
色
ホワイト
サイズ
3L
機能
帯電防止素材、フィールドセンサー(吸汗速乾)、ナノアージュ(消臭機能)、エコマーク、清涼素材
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル全体の60%)
仕様
脇スリット、ベタつかずさわやかな着心地、背ネーム
種別
長袖ポロシャツ
材質
樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
76
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080