Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
カラーブルゾン(メッシュ付) E001
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
XL
注文コード
28674355
品番
E001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
色・サイズ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
XL
機能
撥水加工、エコマーク
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル全体の60)
仕様
背メッシュ、背中ベンチレーション、見返し内ペン差し付、ファスナー付胸ポケット
種別
ブルゾン
材質
樹脂ファスナー(引手:金属)
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
144
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
71
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080