Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
カラーブルゾン(メッシュ付) E001
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28674398
品番
E001
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
L
機能
撥水加工、エコマーク
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル全体の60)
仕様
背メッシュ、背中ベンチレーション、見返し内ペン差し付、ファスナー付胸ポケット
種別
ブルゾン
材質
樹脂ファスナー(引手:金属)
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
134
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
68
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080