Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 ボトムス
パンツ 8305
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28676927
品番
8305
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
上下色違いでのコーディネートも可能。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象に。
色
シルバー
サイズ
73
機能
帯電防止素材、ストレッチ、清涼素材
混率(%)
ポリエステル95・綿5
ウエスト(cm)
73
仕様
右側第二ループDカンループ付
種別
パンツ
股下(cm)
78
商品説明動画
商品紹介! 株式会社Asahicho 8302・8308シリーズ
参考になった