8305 パンツ 8305 Asahicho(旭蝶繊維) 28677417 8305 パンツ 8305 Asahicho(旭蝶繊維) 28677417 8305 パンツ 8305 Asahicho(旭蝶繊維) 28677417 8305 パンツ 8305 Asahicho(旭蝶繊維) 28677417

パンツ 8305

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28677417 品番 8305
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

上下色違いでのコーディネートも可能。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象に。

チャコール サイズ67 機能帯電防止素材、ストレッチ、清涼素材 混率(%)ポリエステル95・綿5 ウエスト(cm)67 仕様右側第二ループDカンループ付、膝部ダーツ付膝裏切替仕様、後中心シングルベルトループ仕様、前身頃切替仕様、フロントタックボタン、反射プリント 種別パンツ 股下(cm)78

商品説明動画

商品紹介! 株式会社Asahicho 8302・8308シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする