Asahicho(旭蝶繊維)
カーゴパンツ 8306
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
シルバー
チャコール
ネイビー
ブルー
ウエスト(cm)
85
63
67
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
サイズ
85
63
67
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
全68種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28677819
品番
8306
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
上下色違いでのコーディネートも可能。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象に。
色
ブルー
サイズ
85
ウエスト(cm)
85
仕様
右側第二ループDカンループ付、膝部ダーツ付膝裏切替仕様、後中心ダブルベルトループ仕様、前身頃切替仕様、フロントタックボタン、左ポケット、右ポケット(ダブルポケット)、反射プリント
種別
カーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル95・綿5
股下(cm)
78
機能
帯電防止素材、ストレッチ、清涼素材
商品説明動画
商品紹介! 株式会社Asahicho 8302・8308シリーズ
参考になった