P-カットテープ Taple(テープル)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10巻×10箱) 注文コード 28680218 品番 No.4145
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

全7色の品揃えがあり、バッグやポーチに場所をとらない小さなカラーテープです。アイデア次第でさまざまな用途にお使いいただけます。
コンパクトでどこにでも持ち運べるサイズです。
プラスチック等に貼った後に、きれいに剥がせます。
手で簡単にまっすぐに切れます。
油性ペンで文字が書けます。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)5 用途メモ等の仮止め。文具・雑貨・工作用。識別ラベル、ポスター等の掲示。小物の包装、袋の口の結束など。 仕様スキンパック包装 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 伸び(%)16 主な用途仮止め、梱包材等の固定 引張強度(N/25mm)97.7 粘着力(N/25mm)13.22 RoHS指令(10物質対応)対応 特性はがしやすい、書き込み可 総厚(mm)0.15
注意
※データはJISまたはメーカーの試験方法により測定した参考値であり、保証値ではございません。
※糊残りの少ないタイプですが、紙類など貼るものによっては汚染・損傷する場合があります。お客様におかれましてはあらかじめテストを実施し、用途用法に合致することを充分ご確認の上、ご使用下さい。
※人体には貼らないで下さい。
※貼る面のほこり・油分・水分を良く拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせて下さい。
※保管する場合は、直射日光・高温多湿を避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74076677
2023-09-12
用途:
仮止め
電気・ガス・熱供給・水道業

作業の仮止めに利用
断面部の粘着が気になるので他のものと一緒に収納したくない
でもコンパクトさは最高なので愛用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする