曜日別特売
No.4145 P-カットテープ Taple(テープル) 寺岡製作所 28680270

No.4145 P-カットテープ Taple(テープル) 寺岡製作所 28680270
No.4145 P-カットテープ Taple(テープル) 寺岡製作所 28680270
No.4145 P-カットテープ Taple(テープル) 寺岡製作所 28680270

P-カットテープ Taple(テープル)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(10巻×10箱)
透明
内容量1ケース(10巻×10箱)注文コード28680270品番No.4145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

全7色の品揃えがあり、バッグやポーチに場所をとらない小さなカラーテープです。アイデア次第でさまざまな用途にお使いいただけます。
コンパクトでどこにでも持ち運べるサイズです。
プラスチック等に貼った後に、きれいに剥がせます。
手で簡単にまっすぐに切れます。
油性ペンで文字が書けます。

用途メモ等の仮止め。文具・雑貨・工作用。識別ラベル、ポスター等の掲示。小物の包装、袋の口の結束など。透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5仕様スキンパック包装基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系伸び(%)16主な用途仮止め、梱包材等の固定引張強度(N/25mm)97.7粘着力(N/25mm)13.22RoHS指令(10物質対応)対応特性はがしやすい、書き込み可総厚(mm)0.15
注意
※データはJISまたはメーカーの試験方法により測定した参考値であり、保証値ではございません。
※糊残りの少ないタイプですが、紙類など貼るものによっては汚染・損傷する場合があります。お客様におかれましてはあらかじめテストを実施し、用途用法に合致することを充分ご確認の上、ご使用下さい。
※人体には貼らないで下さい。
※貼る面のほこり・油分・水分を良く拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせて下さい。
※保管する場合は、直射日光・高温多湿を避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74076677
2023-09-12
用途: 仮止め
電気・ガス・熱供給・水道業

作業の仮止めに利用
断面部の粘着が気になるので他のものと一緒に収納したくない
でもコンパクトさは最高なので愛用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする