ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 忌避剤・虫対策
ブロードウォッチの 捕虫器・電撃殺虫器
ブロードウォッチの 捕虫器・電撃殺虫器本体
ソーラー充電併用コンパクト収納モスキートキラーLED
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28680385
品番
SOL-MOSQ-LED
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
吊下げ型でソーラー充電、USB充電可能。
上部を引き抜くと殺虫灯が現れ、青色光で蚊をおびき寄せ高圧電気で殺虫します。
下部のLED が点灯、 暗点灯、点滅の3モード動作。
用途
LEDランタン+殺虫灯、吊下げ型充電・USB充電可能・殺虫灯・LED照明・点灯・ 暗点灯・点滅
仕様
(小型外注殺菌灯)青色殺菌灯+高圧電気ショック
材質
ABS
幅(mm)
130〜165
質量(g)
230
奥行(mm)
Φ70
連続使用時間(時間)
(LEDランタン)最大12
モード切替
(LEDランタンモード)強、弱、点滅
電池
太陽電池、最大0.2W
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
2000
使用時間(時間)
(モスキート)最大8
取扱説明書:
(0.24MB)