集積搬送コンテナ ジャンボコンテナ Cシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28681426 品番 C1000(本体蓋付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

一般の大型産業廃棄物コンテナとして使用できます。
リサイクル用段ボール・石膏ボード・べニア廃材等、リサイクル困難な廃材専用の産業廃棄物コンテナとして使えます。
衝撃強度が最大となるようにポリエチレンの厚さを10mmにしています。

容量(L)1000 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1670×1130×884 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1435×895×800 グリーン スタッキング不可 折り畳み可否不可 用途産業廃棄物コンテナとしても使えます。 材質ポリエチレン 質量(kg)本体:50/フタ:12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1670×1130×884 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥26,600 / 税込 ¥29,260
北海道地方数量1につき ¥39,000 / 税込 ¥42,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする